HIDE-A-LITE - Ripustusvalaisin - IP20 5050lm 46W 4K BL DIM

OEM Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 46 W

  • Kotelointiluokka (IP) - IP20

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 100000 h

  • Värintoistoindeksi - 80-89

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

985 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

7392971154534

Sähkönumero

4158721

Toimittajan tuotenumero

7028455

Tukkuerä

4

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

46 W

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

100000 h

Värintoistoindeksi:

80-89

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Rungon väri:

musta

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Lampunpidin:

ei ole

Sisältää lampun:

kyllä

Pituus:

1167 mm

Jonoasennus:

ei

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora/epäsuora

Suojuksen materiaali:

mattamuovi/satiini

Himmennys DALI:

ei

Ripustuksen pituus:

100...2000 mm

Jännitetyyppi:

AC

Himmennys 1-10 V:

ei

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

ei

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Häikäisysuojan tyyppi:

matta

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Himmennys RF:

ei

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Himmennys 0-10 V:

ei

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys DMX:

ei

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Heijastin:

matta

Himmennys DSI:

ei

Painonappihimmennys:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Suora/epäsuora valo ohjattavissa erikseen:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

kyllä

Soveltuu turvavalaistukseen:

ei

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Leveys:

48 mm

Valon väri:

valkoinen

Himmennys Zigbee:

ei

Sisältää ripustusosat:

kyllä

Korkeus/syvyys:

66 mm

Valonjako:

heijastin

Napojen lukumäärä:

3

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM3

Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

89 %

Säädettävä valonjako:

ei

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Suojausluokka:

I

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:

25

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:

43

Tehokerroin:

0.9

Välkyntä-arvo Pst LM:

0.014

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

C

Stroboskooppi-ilmiön mitta-arvo SVM:

0.005

Säädettävä värilämpötila:

ei

Säädettävä valovirta (lumen):

portaaton

Kaapelointitapa:

päättyvä

Johtimen poikkipinta-ala:

0.75 mm²

Liiketunnistin:

ei

Valaisimen valotehokkuus:

110...110 lm/W

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

5050...5050 lm

Sisältää läsnäolotunnistimen:

ei

Himmennettävä:

kyllä

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Toimistovalaisin Actor Basic Pendant MP 840 Musta, 5050lm, Ra80, 3SDCM, 50/50 valojako, vetonaruhimmennys, 46W

Actor Basic Pendant on himmennettävä perusvalaisin toimistoihin ja pienempiin tiloihin. Tyylikäs ripustettava valaisin on saatavana valkoisena tai mustana, ja siinä on 50/50-valonjakosuhde – tuottaa sekä toiminnallista työvaloa että miellyttävää yleisvaloa. Mikroprismaattinen optiikka tarjoaa hyvin häikäisysuojatun alavalon, ja ylävalo luo pehmeän ja varjottoman tilavaikutelman. Vetohimmennin ohjaa ylä- ja alavaloa samanaikaisesti, ja muistitoiminnon ansiosta valaisin syttyy sähkökatkoksen jälkeen viimeksi asetetulla valotasolla. Valaisin toimitetaan täydellisenä 2,5 m kaapelilla, suojamaadoitetulla pistotulpalla ja ripustussarjalla eri tyyppisiin kattoihin – valmis nopeaan asennukseen. Luotettava, edullinen ja tasapainoinen riippuvalaisin.