HIDE-A-LITE - Säädin - Kaukosäädin Käsi 42-kanavainen

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ohjattavien laitteiden enimmäismäärä - 6
Signaalin lähetys - radio
Sisältää näytön - ei
Itsesäätyvä - kyllä
Esiohjelmoitu - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7392971120447
Sähkönumero
4011404
Toimittajan tuotenumero
7985188
Tukkuerä
1
Ohjattavien laitteiden enimmäismäärä:
6
Signaalin lähetys:
radio
Sisältää näytön:
ei
Itsesäätyvä:
kyllä
Esiohjelmoitu:
kyllä
Langaton:
kyllä
Korkeus:
122 mm
Leveys:
42 mm
Syvyys:
30 mm
Käsikaukosäädin RF 42-kanavainen, voi ohjelmoida 6 kpl 7-kanavaista lähetintä. Langaton himmenninvastaanottimen ohjaus.
Kädessä pidettävä lähetin/kaukosäädin himmenninvastaanottimen langatonta ohjausta varten, 7-kanavainen 4 painikkeella ohjelmoitavia skenaarioita varten ja 2 painikkeella esim. himmennystä varten (himmenninvastaanottimesta riippuen), 42-kanavaisella on mahdollisuus ohjelmoida 6kpl 7-kanavaista lähetintä yhteen ja samaan ohjaimeen. Mukana seinäkiinnike. Yksiköt voidaan helposti kytkeä yhteen tai useampaan himmenninvastaanottimeen, sekä yksivärinen että RGB.
Kädessä pidettävä lähetin/kaukosäädin himmenninvastaanottimen langatonta ohjausta varten, 7-kanavainen 4 painikkeella ohjelmoitavia skenaarioita varten ja 2 painikkeella esim. himmennystä varten (himmenninvastaanottimesta riippuen), 42-kanavaisella on mahdollisuus ohjelmoida 6kpl 7-kanavaista lähetintä yhteen ja samaan ohjaimeen. Mukana seinäkiinnike. Yksiköt voidaan helposti kytkeä yhteen tai useampaan himmenninvastaanottimeen, sekä yksivärinen että RGB.


