HIDE-A-LITE - Sähköinen lisätarvike - 230V AC/DC-virtalähde IP20

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lähtöjännite - 200...350 V
Lähtöteho - 0...600 W
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Korkeus - 20 mm
Pituus - 60 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7392971156859
Sähkönumero
4158850
Toimittajan tuotenumero
7512203
Tukkuerä
1
Lähtöjännite:
200...350 V
Lähtöteho:
0...600 W
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Korkeus:
20 mm
Pituus:
60 mm
Leveys:
48 mm
Runko:
muovikotelo
Syöttöjännite:
220...240 V
Oikosulkusuojattu:
kyllä
Käyttölämpötila:
-20...45 °C
Ylikuormasuojaus:
kyllä
Tulojännitteen taajuus:
50...50 Hz
Ohjaimen käyttöikä:
30000 h
IP20 AC/DC-virtalähde LEDstrip 230V DIM -valonauhalle sisäänrakennetulla sulakkeella turvallista käyttöä varten. Vaihdettava sulake myydään erikseen. Voidaan sijoittaa jopa 15 metrin etäisyydelle LED-nauhasta; asennettava IP-luokiteltuun rasiaan ulkoasennuksessa.


