HIDE-A-LITE - Sähköinen lisätarvike - 230V Liitäntäkaapeli 5m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kytkentäkaapeli
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7392971156811
Sähkönumero
4158868
Toimittajan tuotenumero
7512199
Tukkuerä
0
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
kytkentäkaapeli
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Liitäntäkaapeli LEDstrip 230V DIM IP67 5m, H05RN-F 2X1 pituus 5m, LEDstrip 230V DIM IP67 -valonauhalle.
Liitäntäkaapeli LEDstrip 230V DIM -valonauhalle, joka yhdistää AC/DC-virtalähteen ja LED-nauhan. Saatavana 3 ja 5 metrin vakiopituuksina sekä metritavarana räätälöityihin ratkaisuihin. Tuo joustavuutta, kun AC/DC-virtalähteen ja LED-nauhan välille tarvitaan pidempi etäisyys.
Liitäntäkaapeli LEDstrip 230V DIM -valonauhalle, joka yhdistää AC/DC-virtalähteen ja LED-nauhan. Saatavana 3 ja 5 metrin vakiopituuksina sekä metritavarana räätälöityihin ratkaisuihin. Tuo joustavuutta, kun AC/DC-virtalähteen ja LED-nauhan välille tarvitaan pidempi etäisyys.


