HIDE-A-LITE - Sähköinen lisätarvike - 230V Liitäntäkaapeli juoksum.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kytkentäkaapeli
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7392971143859
Sähkönumero
4158822
Toimittajan tuotenumero
0530110
Tukkuerä
0
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
kytkentäkaapeli
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Metritavarana myytävä liitosjohto Ledstrip IP67 230V DIM LEDnauhalle
Liitäntäkaapeli LEDstrip 230V DIM -valonauhalle, joka yhdistää AC/DC-virtalähteen ja LED-nauhan. Pitkä liitosjohto tuo joustavuutta, kun virtalähteen ja LED-nauhan välille tarvitaan pidempi etäisyys. Saatavilla myös valmiina 3m (4158867) ja 5m (4158868)mittaisina valmistuotteina.
Liitäntäkaapeli LEDstrip 230V DIM -valonauhalle, joka yhdistää AC/DC-virtalähteen ja LED-nauhan. Pitkä liitosjohto tuo joustavuutta, kun virtalähteen ja LED-nauhan välille tarvitaan pidempi etäisyys. Saatavilla myös valmiina 3m (4158867) ja 5m (4158868)mittaisina valmistuotteina.


