HIDE-A-LITE - Sähköinen lisätarvike - Hätävalaisinmoduli Liteline G2

OEM Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Teho - 3 W

  • Valonlähteen tyyppi - LED

  • Kytkentätapa - normaali kytkentä/turvasyöttökytkentä

  • Nimellisjännitealue - 220...240 V

  • Nimellinen toiminta-aika - 1.5...1.5 h

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7392971147727

Sähkönumero

4318394

Toimittajan tuotenumero

7218620

Tukkuerä

1

Teho:

3 W

Valonlähteen tyyppi:

LED

Kytkentätapa:

normaali kytkentä/turvasyöttökytkentä

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Nimellinen toiminta-aika:

1.5...1.5 h

Suojausluokka:

II

Hätätoimintojen valvontajärjestelmä:

automaattinen itsetestaus

Tarvikehätävalomoduuli Liteline G2 IP44 valaisimelle. Hätävalokäyttö 1,5h.

Hätävalomoduuli ja paristo. Asennetaan mukana tulevalla ruuvilla. Valaisimet voidaan jälkikäteen täydentää hätävalomoduulilla säilyttäen normaalin tehon ja ohjaustoiminnon. Hätävalomoduuli on varustettu automaattisella itsetestauksella ja osoittaa tilan vihreällä tai punaisella LEDillä. Tuottaa valoa 1,5 tunnin ajan sähkökatkoksen yhteydessä

HIDE-A-LITE -tuote

Tutustu HIDE-A-LITE-sarjaan