HIDE-A-LITE - Sähköinen lisätarvike - Hidas sulake 5x20mm 2A 2kpl

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 pss
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7392971156866
Sähkönumero
4158871
Toimittajan tuotenumero
7512204
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Hidas 2 A:n 5x20mm-putkisulake, 2 kpl, varaosa LEDstrip 230V DIM IP20 AC/DC-virtalähteelle.
Putkisulake 5x20mm 2A Hidas 2 kpl, asennuksen suojaamiseen. Käytetään IP20-AC/DC-virtalähteessä vaihto- tai varasulakkeena suojaamaan laitteistoa ylikuormitukselta.
Putkisulake 5x20mm 2A Hidas 2 kpl, asennuksen suojaamiseen. Käytetään IP20-AC/DC-virtalähteessä vaihto- tai varasulakkeena suojaamaan laitteistoa ylikuormitukselta.


