HIDE-A-LITE - Sähköinen lisätarvike - IP67 AC/DC-virtalähde DIM 3m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lähtöjännite - 200...350 V
Lähtöteho - 0...450 W
Kotelointiluokka (IP) - IP67
Korkeus - 18 mm
Pituus - 80 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7392971156798
Sähkönumero
4158866
Toimittajan tuotenumero
7512197
Tukkuerä
1
Lähtöjännite:
200...350 V
Lähtöteho:
0...450 W
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Korkeus:
18 mm
Pituus:
80 mm
Leveys:
33 mm
Soveltuu ulkokäyttöön:
kyllä
Runko:
muovikotelo
Suojausluokka:
II
Syöttöjännite:
220...240 V
Käyttölämpötila:
-20...45 °C
Ylikuormasuojaus:
kyllä
Tulojännitteen taajuus:
50...50 Hz
Ohjaimen käyttöikä:
30000 h
AC/DC-virtalähde LEDstrip 230V DIM -valonauhalle sisäänrakennetulla sulakkeella turvallista käyttöä varten. IP67-luokiteltu, toimitetaan 3 m liitäntäkaapelilla ja on mukautettu asennuksiin, joissa vaaditaan lisäsuojaa pölyä ja kosteutta vastaan. Tarkoitettu ulkokäyttöön.


