HIDE-A-LITE - Sähköinen lisätarvike - Jatko T BL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kytkin/liitin T-muotoinen
Väri - musta
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Leveys - 47 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7392971153544
Sähkönumero
4158685
Toimittajan tuotenumero
7511508
Tukkuerä
100
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
kytkin/liitin T-muotoinen
Väri:
musta
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Leveys:
47 mm
Pituus:
52 mm
Korkeus/syvyys:
26 mm
Flexline T-liitos musta. Tarvike Flexline-sarjaan.
Flexline T-liitos Black. Tarvike Flexline-sarjaan.
Flexline T-liitos Black. Tarvike Flexline-sarjaan.


