HIDE-A-LITE - Sähköinen lisätarvike - Jatko T WH

OEM Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kytkin/liitin T-muotoinen

  • Väri - valkoinen

  • Lisätarvike - kyllä

  • Varaosa - ei

  • Leveys - 47 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7392971153537

Sähkönumero

4158684

Toimittajan tuotenumero

7511507

Tukkuerä

100

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

kytkin/liitin T-muotoinen

Väri:

valkoinen

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

Leveys:

47 mm

Pituus:

52 mm

Korkeus/syvyys:

26 mm

Flexline T-liitos valkoinen. Tarvike Flexline-sarjaan.

Flexline T-liitos White. Tarvike Flexline-sarjaan.