HIDE-A-LITE - Sähköinen lisätarvike - Kytkentäjohto 90° 2m WH

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kytkentäkaapeli
Väri - valkoinen
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Leveys - 22 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7392971153360
Sähkönumero
4158667
Toimittajan tuotenumero
7511490
Tukkuerä
40
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
kytkentäkaapeli
Väri:
valkoinen
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Leveys:
22 mm
Pituus:
2000 mm
Korkeus/syvyys:
12 mm
Flexline Liitäntäjohto 90° 2 m valkoinen. Tarvike Flexline-sarjaan.
Flexline Liitäntäjohto 90° liittimellä, 2m, valkoinen. Tarvike Flexline-sarjaan.
Flexline Liitäntäjohto 90° liittimellä, 2m, valkoinen. Tarvike Flexline-sarjaan.


