HIDE-A-LITE - Sähköinen lisätarvike - Kytkentäjohto kytkimellä BL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kytkin/liitin suora
Väri - musta
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Leveys - 27 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7392971153339
Sähkönumero
4158664
Toimittajan tuotenumero
7511487
Tukkuerä
100
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
kytkin/liitin suora
Väri:
musta
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Leveys:
27 mm
Pituus:
105 mm
Korkeus/syvyys:
28 mm
Flexline-liitin kytkimellä musta. Tarvike Flexline-sarjaan. Flexline-liitin virtajohdon kytkemiseen, varustettu kytkimellä, musta. Tarvike Flexline-sarjaan.




