HIDE-A-LITE - Sähköinen lisätarvike - Kytkentäjohto Suora 2m BL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kytkentäkaapeli
Väri - musta
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Leveys - 22 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7392971153353
Sähkönumero
4158666
Toimittajan tuotenumero
7511489
Tukkuerä
40
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
kytkentäkaapeli
Väri:
musta
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Leveys:
22 mm
Pituus:
2000 mm
Korkeus/syvyys:
12 mm
Flexline Liitäntäjohto suora 2 m musta. Tarvike Flexline-sarjaan.
Flexline Liitäntäjohto suoralla liittimellä, 2m, musta. Tarvike Flexline-sarjaan.
Flexline Liitäntäjohto suoralla liittimellä, 2m, musta. Tarvike Flexline-sarjaan.
HIDE-A-LITE -tuote
Tutustu HIDE-A-LITE-sarjaan


