HIDE-A-LITE - Sähköinen lisätarvike - Kytkentärasia 3-nap./Linect

OEM Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Kotelon/suojuksen materiaali - muovi

  • Suojuksen tyyppi - kansi

  • Kannen muoto - suljettu

  • Korkeus - 34 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7392971143804

Sähkönumero

4143815

Toimittajan tuotenumero

7910446

Tukkuerä

40

Asennustapa:

pinta-asennus

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Suojuksen tyyppi:

kansi

Kannen muoto:

suljettu

Korkeus:

34 mm

Leveys:

85 mm

Oven tyyppi:

ei ole

Syvyys:

130 mm

Kaapeliläpivientien määrä:

2

Kotelointiluokka (IP):

muu

Läpinäkyvä kansi/ovi:

ei

Lukolla:

ei

Väri:

valkoinen

Asennuslevyllä:

ei

Soveltuu ulkokäyttöön:

ei

Laajennusmahdollisuus:

ei

Soveltuu salamasuojaukseen:

ei

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Järjestelmän paloluokka:

ei ole

Kansi ylipainevapauttimella:

ei

Q-Box Mini kytkentärasia 3-napainen. Linect yhteensopiva. Ketjutettavatpikaliittimet.

Kytkentärasia tarjoaa helpon ja työkaluttoman asennuksen 3-napaisella pikaliitännällä ketjutusta varten sekä ruuvittoman vedonpoiston johdolle tai 16mm suojaputkelle. Valmius yleiseen Linect 3-napaiseen pikaliitinjärjestelmään, samoin yhteensopiva muiden yleisten markkinoilla olevien pikaliitinjärjestelmien kanssa, kuten Wieland, Ensto, Wago/Winsta.

HIDE-A-LITE -tuote

Tutustu HIDE-A-LITE-sarjaan