HIDE-A-LITE - Sähköinen lisätarvike - Liitäntä ei kytkintä uros BL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kytkin/liitin suora
Väri - musta
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Leveys - 27 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7392971153292
Sähkönumero
4158660
Toimittajan tuotenumero
7511483
Tukkuerä
100
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
kytkin/liitin suora
Väri:
musta
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Leveys:
27 mm
Pituus:
72 mm
Korkeus/syvyys:
28 mm
Flexline-liitin ilman kytkintä, uros, musta. 3m. Tarvike Flexline-sarjaan.
Flexline-liitin virtajohdon kytkemiseen, ilman kytkintä, urosliitin, musta. Tarvike Flexline-sarjaan.
Flexline-liitin virtajohdon kytkemiseen, ilman kytkintä, urosliitin, musta. Tarvike Flexline-sarjaan.


