HIDE-A-LITE - Sähköinen lisätarvike - Liitäntäsarja 2m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - liitäntäsetti
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7392971157177
Sähkönumero
4158886
Toimittajan tuotenumero
7512307
Tukkuerä
0
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
liitäntäsetti
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Liitäntäsarja LEDstrip 24V IP67 Heatstrip
Liitäntäsarja Heatstrip 24V IP67 -valonauhalle. Sisältää 2 kpl päätytulppia, 2 kpl kaapeliliittimiä, 2 m kaapelin sekä 10 ml silikonituubin tiivistävää viimeistelyä varten.
Liitäntäsarja Heatstrip 24V IP67 -valonauhalle. Sisältää 2 kpl päätytulppia, 2 kpl kaapeliliittimiä, 2 m kaapelin sekä 10 ml silikonituubin tiivistävää viimeistelyä varten.


