HIDE-A-LITE - Sähköinen lisätarvike - Liitäntäsarja 2m 24V IP67

OEM Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - liitäntäsetti

  • Lisätarvike - kyllä

  • Varaosa - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7392971151083

Sähkönumero

4158575

Toimittajan tuotenumero

7510787

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

liitäntäsetti

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

Liitäntäsarja LED-nauhaversioille: LEDstrip 24V IP67 Lowlum, Midlum jaHighlum

Liitäntäsarja LEDstrip 24V IP67. Sopii LED-nauhalle 24V IP67 Low, Mid, High. Sisältää 2 päätyosaa ja 2 kaapelin päätä, 2 metriä kaapelia sekä 10 ml silikonituubin.

HIDE-A-LITE -tuote

Tutustu HIDE-A-LITE-sarjaan