HIDE-A-LITE - Sähköinen lisätarvike - Liitos kytkimellä WH

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kytkin/liitin suora
Väri - valkoinen
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Leveys - 27 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7392971153322
Sähkönumero
4158663
Toimittajan tuotenumero
7511486
Tukkuerä
100
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
kytkin/liitin suora
Väri:
valkoinen
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Leveys:
27 mm
Pituus:
105 mm
Korkeus/syvyys:
28 mm
Flexline liitin kytkimellä valkoinen. Tarvike Flexline-sarjaan.
Flexline-liitin virtajohdon kytkemiseen, varustettu kytkimellä, valkoinen. Tarvike Flexline-sarjaan.
Flexline-liitin virtajohdon kytkemiseen, varustettu kytkimellä, valkoinen. Tarvike Flexline-sarjaan.
HIDE-A-LITE -tuote
Tutustu HIDE-A-LITE-sarjaan


