HIDE-A-LITE - Sähköinen lisätarvike - LINK Ceiling Connector

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kytkin/liitin suora
Väri - alumiini
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Leveys - 49 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7392971155050
Sähkönumero
4158773
Toimittajan tuotenumero
7028507
Tukkuerä
50
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
kytkin/liitin suora
Väri:
alumiini
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Leveys:
49 mm
Pituus:
150 mm
Korkeus/syvyys:
42 mm
Actor G2 LINK Ceiling Connector
Actor G2 Link on lisätarvike, joka yhdistää koko Actor G2 -perheen – kirjaimellisesti. Sen avulla voidaan helposti rakentaa pitkiä valolinjoja tai luoda valokuvioita L-, T- tai X-muodoissa. Kaksi Actor G2 Ceiling -valaisinta yhdistetään Ceiling Connectorilla, koska molemmat valaisimet toimivat sekä johtavana että seuraavana yksikkönä. Älykkään liitäntäratkaisun ansiosta valaisimet ovat kytkettävissä helposti ja nopeasti. Kompaktit kulmaliittimet takaavat terävät linjat ja kustannustehokkaan asennuksen. Actor G2 Link tekee yhtenäisten valolinjojen ja joustavien ratkaisujen luomisesta vaivatonta. Se on osa Actor G2 -perhettä, joka täydentää kokonaisuuden.
Actor G2 Link on lisätarvike, joka yhdistää koko Actor G2 -perheen – kirjaimellisesti. Sen avulla voidaan helposti rakentaa pitkiä valolinjoja tai luoda valokuvioita L-, T- tai X-muodoissa. Kaksi Actor G2 Ceiling -valaisinta yhdistetään Ceiling Connectorilla, koska molemmat valaisimet toimivat sekä johtavana että seuraavana yksikkönä. Älykkään liitäntäratkaisun ansiosta valaisimet ovat kytkettävissä helposti ja nopeasti. Kompaktit kulmaliittimet takaavat terävät linjat ja kustannustehokkaan asennuksen. Actor G2 Link tekee yhtenäisten valolinjojen ja joustavien ratkaisujen luomisesta vaivatonta. Se on osa Actor G2 -perhettä, joka täydentää kokonaisuuden.


