HIDE-A-LITE - Sähköinen lisätarvike - LINK X BL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - liitin X-muotoinen
Väri - musta
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Leveys - 302 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7392971156194
Sähkönumero
4158690
Toimittajan tuotenumero
7028722
Tukkuerä
20
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
liitin X-muotoinen
Väri:
musta
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Leveys:
302 mm
Pituus:
302 mm
Korkeus/syvyys:
78 mm
Lisätarvike Actor G2 tuotteiden yhdistämiseen
Actor G2 Link on lisätarvike, joka yhdistää koko Actor G2 -perheen – kirjaimellisesti. Sen avulla voidaan helposti rakentaa pitkiä valolinjoja tai luoda valokuvioita L-, T- tai X-muodoissa. Älykkään liitäntäratkaisun ansiosta valaisimet ovat kytkettävissä helposti ja nopeasti. Kompaktit kulmaliittimet takaavat terävät linjat ja kustannustehokkaan asennuksen. Actor G2 Link tekee yhtenäisten valolinjojen ja joustavien ratkaisujen luomisesta vaivatonta. Se on osa Actor G2 -perhettä, joka täydentää kokonaisuuden. Huom: Kaksi Actor G2 Ceiling -valaisinta yhdistetään Ceiling Connectorilla, koska molemmat valaisimet toimivat sekä johtavana, että seuraavana yksikkönä.
Actor G2 Link on lisätarvike, joka yhdistää koko Actor G2 -perheen – kirjaimellisesti. Sen avulla voidaan helposti rakentaa pitkiä valolinjoja tai luoda valokuvioita L-, T- tai X-muodoissa. Älykkään liitäntäratkaisun ansiosta valaisimet ovat kytkettävissä helposti ja nopeasti. Kompaktit kulmaliittimet takaavat terävät linjat ja kustannustehokkaan asennuksen. Actor G2 Link tekee yhtenäisten valolinjojen ja joustavien ratkaisujen luomisesta vaivatonta. Se on osa Actor G2 -perhettä, joka täydentää kokonaisuuden. Huom: Kaksi Actor G2 Ceiling -valaisinta yhdistetään Ceiling Connectorilla, koska molemmat valaisimet toimivat sekä johtavana, että seuraavana yksikkönä.


