HIDE-A-LITE - Sähköinen lisätarvike - Lumo Pistorasia IP44

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - pistorasiayksikkö
Johtimien määrä - 3
Väri - valkoinen
Nimellispoikkipinta-ala - 1.5 mm²
Lisätarvike - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7392971157061
Sähkönumero
4158874
Toimittajan tuotenumero
7512207
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
pistorasiayksikkö
Johtimien määrä:
3
Väri:
valkoinen
Nimellispoikkipinta-ala:
1.5 mm²
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Leveys:
55 mm
Pituus:
85 mm
Korkeus/syvyys:
63 mm
Pistorasia Lumo IP44. Maadoitettu plug-in-pistorasia Lumo IP44 -valaisimen asennusta täydentämään, toimitetaan 25 cm kaapelilla.
Lumo IP44 on kylpyhuonevalaisin seinän lähelle asennettavaksi ja tarjoaa tasaisen sekä toiminnallisen valon. Pelkistetty rakenne sujuvaan asennukseen sekä yksityisissä että julkisissa tiloissa. Sisäänrakennettu DIP-kytkin valovirran ja värilämpötilan valintaan.
Lumo IP44 on kylpyhuonevalaisin seinän lähelle asennettavaksi ja tarjoaa tasaisen sekä toiminnallisen valon. Pelkistetty rakenne sujuvaan asennukseen sekä yksityisissä että julkisissa tiloissa. Sisäänrakennettu DIP-kytkin valovirran ja värilämpötilan valintaan.


