HIDE-A-LITE - Sähköinen lisätarvike Q-box Micro - IP20 5-napainen kytkentärasia

OEM Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Kotelon/suojuksen materiaali - muovi

  • Suojuksen tyyppi - kansi

  • Kannen muoto - suljettu

  • Korkeus - 27 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7392971146799

Sähkönumero

4143868

Toimittajan tuotenumero

7910195Q

Tukkuerä

40

Asennustapa:

pinta-asennus

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Suojuksen tyyppi:

kansi

Kannen muoto:

suljettu

Korkeus:

27 mm

Leveys:

60 mm

Oven tyyppi:

ei ole

Syvyys:

96 mm

Kaapeliläpivientien määrä:

2

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Läpinäkyvä kansi/ovi:

ei

Lukolla:

ei

Väri:

valkoinen

Asennuslevyllä:

ei

Soveltuu ulkokäyttöön:

ei

Laajennusmahdollisuus:

ei

Soveltuu salamasuojaukseen:

ei

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Järjestelmän paloluokka:

ei ole

Kansi ylipainevapauttimella:

ei

5-napainen kytkentärasia liitäntälaitteille. DALI/Push yhteensopiva,ketjutettava pikaliitin ensiöpuolella, 10cm kaapeli toisiopuolellaliitäntälaitteen kytkentää varten.

Pieni liitäntärasia sisäkäyttöön, halogeenivapaata muovia. Pikaliitäntärimoilla 0,5-2,5mm2 liitäntälaitteen kytkentään. Käyttö täysin ilman työkaluja. Ruuviton vedonpoisto ja helppo kaapelien ketjutusmahdollisuus mahdollistavat huoltoystävällisen asennuksen.

HIDE-A-LITE -tuote

Tutustu HIDE-A-LITE-sarjaan