HIDE-A-LITE - Sähköinen lisätarvike - Välikaapeli 90° 3m BL

OEM Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - läpijohdotus

  • Väri - musta

  • Lisätarvike - kyllä

  • Varaosa - ei

  • Leveys - 22 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7392971153452

Sähkönumero

4158676

Toimittajan tuotenumero

7511499

Tukkuerä

40

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

läpijohdotus

Väri:

musta

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

Leveys:

22 mm

Pituus:

3000 mm

Korkeus/syvyys:

12 mm

Flexline Väliosa 90° 3 m musta. Tarvike Flexline-sarjaan.

Flexline Väliosa 90° 3 m musta. Tarvike Flexline-sarjaan.