HIDE-A-LITE - Sähköinen lisätarvike - Välikaapeli Suora 10cm BL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - läpijohdotus
Väri - musta
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Leveys - 22 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7392971153414
Sähkönumero
4158672
Toimittajan tuotenumero
7511495
Tukkuerä
100
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
läpijohdotus
Väri:
musta
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Leveys:
22 mm
Pituus:
100 mm
Korkeus/syvyys:
12 mm
Flexline Väliosa suora 10 cm musta. Tarvike Flexline-sarjaan.
Flexline Väliosa suora 10 cm musta. Tarvike Flexline-sarjaan.
Flexline Väliosa suora 10 cm musta. Tarvike Flexline-sarjaan.


