HIDE-A-LITE - Sähköinen lisätarvike - Välikaapeli Suora 10cm WH

OEM Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

valkoinen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - läpijohdotus

  • Väri - valkoinen

  • Lisätarvike - kyllä

  • Varaosa - ei

  • Leveys - 22 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7392971153407

Sähkönumero

4158671

Toimittajan tuotenumero

7511494

Tukkuerä

100

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

läpijohdotus

Väri:

valkoinen

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

Leveys:

22 mm

Pituus:

100 mm

Korkeus/syvyys:

12 mm

Flexline Väliosa suora 10 cm valkoinen. Tarvike Flexline-sarjaan.

Flexline Väliosa suora 10 cm valkoinen. Tarvike Flexline-sarjaan.