HIDE-A-LITE - Seinävalaisin ulko - Cone GU10 Harmaa

OEM Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava

  • Kotelon/suojuksen materiaali - alumiini

  • Rungon väri - harmaa

  • Iskunkestävyysluokka - IK09

  • Pituus - 140 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7392971133126

Sähkönumero

4523491

Toimittajan tuotenumero

7703462

Tukkuerä

8

Valonlähteen tyyppi:

LED, vaihdettava

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Rungon väri:

harmaa

Iskunkestävyysluokka:

IK09

Pituus:

140 mm

Liiketunnistin:

ei

Himmennys DALI:

ei

Sisältää lampun:

ei

Uppoasennus:

ei

Kattoasennus:

ei

Pinta-asennus:

kyllä

Lampunpidin:

GU10

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Ripustusasennus:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Sisältää ohjauslaitteen:

ei

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Suojuksen materiaali:

läpinäkyvä lasi

Jonoasennus:

ei

Häikäisysuojan tyyppi:

ei ole

Himmennys 0-10 V:

ei

Liitäntälaitteen tyyppi:

ei vaadita

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Soveltuu turvavalaistukseen:

ei

Valotunnistimella:

ei

Himmennys RF:

ei

Kotelon pintakäsittely:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Suojausluokka:

I

Himmennys Zigbee:

ei

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Leveys:

105 mm

Painonappihimmennys:

ei

Himmennys DSI:

ei

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Valonjako:

ei ole

Himmennys DMX:

ei

Ulkohalkaisija:

105 mm

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Korkeus/syvyys:

135 mm

Kaapelointitapa:

soveltuu läpijohdotukseen

Soveltuu lampputeholle:

0...50 W

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

-20...50 °C

Bluetooth -ohjattava:

ei

Ilma-aukoilla:

ei

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Napojen lukumäärä:

3

Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:

ei

Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:

650 °C - 30 s

Johtimen poikkipinta-ala:

2.5 mm²

Julkisivuvalaisin Cone GU10 Harmaa, IP54. Valoaukko alaspäin. Helppo asennus erillisen taustakappaleen avulla. Heijastinoptiikallavarustettu LED COB tuottaa epäsymmetrisen valokuvion, joka valaisee sekä seinän että maan.

Siro, GU10-kannalla varustettu julkisivuvalaisin tyylipuhtaalla yhdenmukaisella muotoilulla. Epäsymmetrinen valokuvio, joka valaisee sekä seinän että maan. Helppo asentaa erillisen kaksoisläpiviennillä varustetun taustakappaleen ansiosta sekä pikaliittimet ketjutusmahdollisuudella. Mukana korokkeet kaapelin pinta-asennusta varten. IP65-luokitus, kestävä jauhemaalaus vaativiin ympäristöihin, värit valkoinen, harmaa tai antrasiitti. Valitse valonlähde haluttua värilämpötilaa ja valovoimaa varten.

HIDE-A-LITE -tuote

Tutustu HIDE-A-LITE-sarjaan