HIDE-A-LITE - Seinävalaisin ulko - IP44 GU10 max.8W GAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kotelon/suojuksen materiaali - teräs
Rungon väri - sinkki
Kotelointiluokka (IP), edestä - IP44
Iskunkestävyysluokka - IK08
Pituus - 147 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7392971154503
Sähkönumero
4528932
Toimittajan tuotenumero
7706885
Tukkuerä
1
Kotelon/suojuksen materiaali:
teräs
Rungon väri:
sinkki
Kotelointiluokka (IP), edestä:
IP44
Iskunkestävyysluokka:
IK08
Pituus:
147 mm
Sisältää lampun:
ei
Uppoasennus:
ei
Kattoasennus:
ei
Pinta-asennus:
kyllä
Lampunpidin:
GU10
Kytkentätapa:
pistokepuristin / jousiliitin
Ripustusasennus:
ei
Jännitetyyppi:
AC
Suojuksen materiaali:
läpinäkyvä lasi
Kotelon pintakäsittely:
sinkitty
Suojausluokka:
II
Leveys:
105 mm
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Korkeus/syvyys:
123 mm
Kaapelointitapa:
soveltuu läpijohdotukseen
Soveltuu lampputeholle:
0...50 W
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:
-25...40 °C
Seinäasennus:
kyllä
Napojen lukumäärä:
5
Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:
650 °C - 30 s
Johtimen poikkipinta-ala:
1.5 mm²
Sisältää asennustarvikkeet:
kyllä
Liitettävien johtimien poikkipinta-ala:
0.75...2.5 mm²
Suojausaste (IP), takapuoli:
IP44
Cone G2 on siro, himmennettävä julkisivuvalaisin kartiomaisella muotoilulla, ja luo tasaisen ja miellyttävän asymmetrisen valokuvion seinälle ja maahan. Sopii sisäänkäynteihin, julkisivuihin ja autotalleihin.
HIDE-A-LITE -tuote
Tutustu HIDE-A-LITE-sarjaan


