HIDE-A-LITE - Seinävalaisin ulko - IP54 400lm 5W 27/3K Rust DIM

OEM Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 2700...3000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 5 W

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 100000 h

  • Värintoistoindeksi - 90-100

  • Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti - 385...400 lm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

179 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

7392971156903

Sähkönumero

4528914

Toimittajan tuotenumero

7706861

Tukkuerä

1

Värilämpötila-alue:

2700...3000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

5 W

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

100000 h

Värintoistoindeksi:

90-100

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

385...400 lm

Valonlähteen tyyppi:

LED, vaihdettava

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Rungon väri:

ruskea

Iskunkestävyysluokka:

IK10

Pituus:

140 mm

Sisältää lampun:

kyllä

Uppoasennus:

ei

Kattoasennus:

ei

Pinta-asennus:

kyllä

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Ripustusasennus:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

kyllä

Suojuksen materiaali:

läpinäkyvä lasi

Häikäisysuojan tyyppi:

ei ole

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Avauskulma (määritelty alue):

erittäin leveä säde >80°

Vaihdettava liitäntälaite:

kyllä

Kotelon pintakäsittely:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Suojausluokka:

I

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Leveys:

57 mm

Nimellisvirta-alue:

95...95 mA

Valonjako:

heijastin

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Korkeus/syvyys:

115 mm

Kaapelointitapa:

soveltuu läpijohdotukseen

Valon väri:

valkoinen

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

-20...40 °C

Seinäasennus:

kyllä

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM3

Stroboskooppi-ilmiön mitta-arvo SVM:

0.26

Säädettävä valovirta (lumen):

portaaton

Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

88 %

Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 75 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

82 %

Välkyntä-arvo Pst LM:

0.02

Tehokerroin:

0.9

Napojen lukumäärä:

3

Säädettävä valonjako:

ei

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

E

Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:

650 °C - 30 s

Johtimen poikkipinta-ala:

1.5 mm²

Säädettävä värilämpötila:

portaittain

Himmennettävä:

kyllä

Liitettävien johtimien poikkipinta-ala:

0.75...2.5 mm²

Sisältää 2019/2020/EU:n mukaisia tuotteita:

kyllä

Kokonaisharmoninen särö (THD):

15 %

Valaisimen valotehokkuus:

77...80 lm/W

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Seinä- ja muurivalaisin Edge G2 Ruoste, DIP-Kelvin 2700K/3000K, 385-400lm. valokeila 90°, 5W, IP54, IK10. Vaihehimmennys (takareuna).

Edge G2 on himmennettävä julkisivuvalaisin modernilla muotoilulla. Selkeät linjat ja leveä valokuvio, joka valaisee julkisivuja, muureja ja talojen sokkeleita. Sopii niin sisäänkäynnin yhteyteen, julkisivun varrelle tai autotalliin – yksityisissä sekä julkisissa ympäristöissä. IP54. Saatavana valkoisena, harmaana, mustana tai ruosteen värisenä. Pyynnöstä Edge G2 voidaan maalata haluttuun sävyyn. Helppo asennus erillisen taustalevyn ansiosta, jossa on kaksoisläpiviennit ja edelleen kytkettävä pikaliitin. Korokekappaleet pinta-asennettavaa kaapelointia varten sisältyvät toimitukseen. Sisäänrakennettu DIP-kytkin (2700K/3000K) värilämpötilan helppoon säätöön. Leveä valokuvio, joka valaisee julkisivun ja lähellä olevat pinnat. Ra>90. Vaihdettava LED ja liitäntälaite. Himmennettävissä vaihehimmennyksellä.

HIDE-A-LITE -tuote

Tutustu HIDE-A-LITE-sarjaan