HIDE-A-LITE - Seinävalaisin ulko - IP65 GU10 max.10W WH

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kotelon/suojuksen materiaali - alumiini
Rungon väri - valkoinen
Kotelointiluokka (IP), edestä - IP65
Iskunkestävyysluokka - IK06
Pituus - 160 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7392971156088
Sähkönumero
4528952
Toimittajan tuotenumero
7706898
Tukkuerä
1
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Rungon väri:
valkoinen
Kotelointiluokka (IP), edestä:
IP65
Iskunkestävyysluokka:
IK06
Pituus:
160 mm
Sisältää lampun:
ei
Uppoasennus:
ei
Kattoasennus:
ei
Pinta-asennus:
kyllä
Lampunpidin:
GU10
Kytkentätapa:
pistokepuristin / jousiliitin
Ripustusasennus:
ei
Jännitetyyppi:
AC
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Suojuksen materiaali:
läpinäkyvä lasi
Jonoasennus:
ei
Kotelon pintakäsittely:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Suojausluokka:
I
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Leveys:
68 mm
Ulkohalkaisija:
68 mm
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Korkeus/syvyys:
104 mm
Soveltuu lampputeholle:
0...50 W
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:
-20...45 °C
Seinäasennus:
kyllä
Napojen lukumäärä:
3
Säädettävä valonjako:
ei
Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:
650 °C - 30 s
Johtimen poikkipinta-ala:
2.5 mm²
Sisältää asennustarvikkeet:
kyllä
Kiinnikeasennus:
ei
Liitettävien johtimien poikkipinta-ala:
0.75...2.5 mm²
Milo G2 on ajattomasti muotoiltu himmennettävä julkisivuvalaisin, joka luo tasaisen ja miellyttävän valokuvion seinälle ja maahan. Sopii yhtä hyvin sisäänkäynteihin, julkisivuihin tai autotalleihin niin yksityisissä kuin julkisissa ympäristöissä. IP65-luokitus suojaa pölyltä ja kosteudelta.


