HIDE-A-LITE - Seinävalaisin ulko - Milo XL Down Antrasiitti 3000K

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 3000...3000 K
Järjestelmän enimmäisteho - 16 W
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 50000 h
Värintoistoindeksi - 80-89
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
348 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
7392971130095
Sähkönumero
4523437
Toimittajan tuotenumero
7702975
Tukkuerä
20
Värilämpötila-alue:
3000...3000 K
Järjestelmän enimmäisteho:
16 W
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
50000 h
Värintoistoindeksi:
80-89
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Iskunkestävyysluokka:
muu
Rungon väri:
antrasiitti
Ulkohalkaisija:
100 mm
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Himmennys DALI:
ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
kyllä
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Suunnattavuus:
ei suunnattavissa
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:
1200...0 lm
Uppoasennus:
ei
Pinta-asennus:
kyllä
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Kattoasennus:
kyllä
Liiketunnistin:
ei
Avauskulma (määritelty alue):
keskileveä säde 20-40°
Valotunnistimella:
ei
Sisältää lampun:
kyllä
Kosketinkiskoasennus:
ei
Lampunpidin:
ei ole
Ripustusasennus:
ei
Kiinnikeasennus:
ei
Maa-/lattia-asennus:
ei
Jännitetyyppi:
AC
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Orsiasennus:
ei
Himmennys 1-10 V:
ei
Himmennys 0-10 V:
ei
Soveltuu matalajännite kaapelijärjestelmiin:
ei
Suojuksen materiaali:
läpinäkyvä lasi
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Harjattu pinta:
ei
Suojausluokka:
I
Pinnan suojaus:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys DMX:
ei
Himmennys RF:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Heijastin:
korkeakiiltoinen
Himmennys DSI:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys LineSwitch:
ei
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Himmennys potentiometri:
ei
Valonjako:
heijastin
Painonappihimmennys:
ei
Himmennys Sine Wave Reduction:
ei
Valon väri:
valkoinen
Korkeus/syvyys:
135 mm
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Kytkentätapa:
pistokepuristin / jousiliitin
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:
-20...40 °C
Kaapelointitapa:
päättyvä
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM3
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
ei
Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:
ei ole
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
muu
Soveltuu päätetyöskentelyyn:
ei
Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:
ei
Valoisuusintensiteetti:
1400...0 cd
Valaisimen valotehokkuus:
75...0 lm/W
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Milo XL Down Antrasiitti 3000K
Ajattomasti muotoiltu kattovalaisin suoraan kattoon asennettavaksi. Häikäisemätön heijastintekniikka, suuri valon määrä. IP55-luokitus, anodisoitu ja jauhemaalattu vaativiin olosuhteisiin, väreinä valkoinen, harmaa tai antrasiitti. Mataksi hiekkapuhallettu pinta. Helppo asentaa erillisen kaksoisläpiviennillä varustetun taustakappaleen ansiosta sekä pikaliitin ketjutusmahdollisuudella. Mukana koroke ja kehys kaapelin pinta-asennusta varten, helpottaa asennusta epätasaisiin kattopintoihin ja riviasennukseen. Sisäänrakennettu vaihehimmennettävä ohjain.
HIDE-A-LITE -tuote
Tutustu HIDE-A-LITE-sarjaan


