HIDE-A-LITE - Seinävalaisin ulko - Moon Public Cross I IK10 Harm

OEM Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Rungon väri:

harmaa

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 3000...4000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 16 W

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 90000 h

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

436 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

7392971134345

Sähkönumero

4528109

Toimittajan tuotenumero

7703654

Tukkuerä

6

Värilämpötila-alue:

3000...4000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

16 W

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

90000 h

Värintoistoindeksi:

80-89

Valonlähteen tyyppi:

LED, vaihdettava

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Rungon väri:

harmaa

Iskunkestävyysluokka:

IK10

Sisältää lampun:

kyllä

Pinta-asennus:

kyllä

Lampunpidin:

muu

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Jännitetyyppi:

AC

Nimellisjännitealue:

230...230 V

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Suojuksen materiaali:

opaalimuovi

Häikäisysuojan tyyppi:

ei ole

Liitäntälaitteen tyyppi:

ei vaadita

Avauskulma (määritelty alue):

erittäin leveä säde >80°

Kotelon pintakäsittely:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Suojausluokka:

I

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Valonjako:

muu

Ulkohalkaisija:

275 mm

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Korkeus/syvyys:

121 mm

Kaapelointitapa:

soveltuu läpijohdotukseen

Valon väri:

valkoinen

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

-35...45 °C

Seinäasennus:

kyllä

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM4

Säädettävä valovirta (lumen):

ei

Napojen lukumäärä:

3

Säädettävä valonjako:

ei

Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:

650 °C - 30 s

Johtimen poikkipinta-ala:

2.5 mm²

Säädettävä värilämpötila:

portaittain

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Seinävalaisin ulkokäyttöön Moon Public Cross I IK10 Harmaa 1120lm. 3000K/4000K DIP-kytkimellä. 16W. IP65. 230V

Tyylipuhdas IP65-plafondi valaistukseen ulkotiloissa: asuinalueet, tunnelit, käytävät, autohallit ja teollisuuskiinteistöt. Kupu iskuja sekä UV-säteilyä kestävää polykarbonaattia, valaisin kestää vaativiakin olosuhteita (IK10). Sisältää pikaliittimet, ketjutusmahdollisuuden ja korotetun taustapuolen pinta-asennettavaa johtoa varten. Valitse värilämpötilaksi 3000K tai 4000K sisäänrakennetulla DIP-kytkimellä. Sisäänrakennettu ja vaihdettava LED-moduuli, kätevä asennus suoraan 230V ja helppo huoltaa.

HIDE-A-LITE -tuote

Tutustu HIDE-A-LITE-sarjaan