HIDE-A-LITE - Seinävalaisin ulko Sharp Wall - IP65 2950lm 31W 3K/4K GR

OEM Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 3000...4000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 27 W

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 100000 h

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

625 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

7392971145228

Sähkönumero

4528183

Toimittajan tuotenumero

7705424

Tukkuerä

4

Värilämpötila-alue:

3000...4000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

27 W

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

100000 h

Värintoistoindeksi:

80-89

Valonlähteen tyyppi:

LED, vaihdettava

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Rungon väri:

harmaa

Iskunkestävyysluokka:

IK10

Pituus:

450 mm

Sisältää lampun:

kyllä

Uppoasennus:

ei

Kattoasennus:

ei

Pinta-asennus:

kyllä

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Ripustusasennus:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Suojuksen materiaali:

läpinäkyvä muovi

Häikäisysuojan tyyppi:

ei ole

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Avauskulma (määritelty alue):

erittäin leveä säde >80°

Vaihdettava liitäntälaite:

kyllä

Kotelon pintakäsittely:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Suojausluokka:

I

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Leveys:

200 mm

Nimellisvirta-alue:

250...750 mA

Valonjako:

polttopistelinssi

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Korkeus/syvyys:

61 mm

Kaapelointitapa:

soveltuu läpijohdotukseen

Valon väri:

valkoinen

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

-20...50 °C

Seinäasennus:

kyllä

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM3

Stroboskooppi-ilmiön mitta-arvo SVM:

0.012

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:

19

Säädettävä valovirta (lumen):

portaittain

Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

84 %

Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 75 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

76 %

Välkyntä-arvo Pst LM:

0.056

Tehokerroin:

0.94

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:

32

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Napojen lukumäärä:

3

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Säädettävä valonjako:

ei

Johtimen poikkipinta-ala:

1.5 mm²

Säädettävä värilämpötila:

portaittain

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Sharp Wall harmaa, DIP-Kelvin 3000K/4000K, 2950lm, 31W, IP65, IK10.Kääntyy jopa 30°.

Sharp Wall on terävästi muotoiltu täydellinen julkisivuvalaisin suurten kiinteistöjen seinälle asennettavaksi. Valaisin täyttää häikäisyä, tasaisuutta ja värintoistoa koskevat vaatimukset pysäköinnissä. Sopii täydellisesti teollisuuslaitoksen julkisivuun, kiinteistön autotallirivistöön tai vaikkapa varaston porttiin. Säädettävä valomäärä. Värilämpötila voidaan valita DIP-kytkimellä suoraan valaisimessa. Iskunkestävä (IK10) ja kestävä jauhemaalaus pohjoismaisen ilmaston haasteisiin Säädettävä kallistuvalla valaisinpäällä, joten valoa voidaan suunnata 0-30°. Kulmakiinnike tarvikkeena sekä kiinnityslevy ohuille pelti- ja kevytbetonijulkisivuille. Helppo asennus erillisellä taustakappaleella ja ketjutettavalla pikaliittimellä, suora 230V liitäntä. Sopii pinta-asennettavalle kaapelille

HIDE-A-LITE -tuote

Tutustu HIDE-A-LITE-sarjaan