HIDE-A-LITE - Seinävalaisin ulko Sharp Wall - IP65 3100lm 31W 3/4K Asym ATN

OEM Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Rungon väri:

antrasiitti

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 3000...4000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 31 W

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 100000 h

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

757 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

7392971150611

Sähkönumero

4528898

Toimittajan tuotenumero

7706502

Tukkuerä

4

Värilämpötila-alue:

3000...4000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

31 W

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

100000 h

Värintoistoindeksi:

80-89

Valonlähteen tyyppi:

LED, vaihdettava

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Rungon väri:

antrasiitti

Iskunkestävyysluokka:

IK10

Pituus:

450 mm

Sisältää lampun:

kyllä

Uppoasennus:

ei

Kattoasennus:

ei

Pinta-asennus:

kyllä

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Ripustusasennus:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Suojuksen materiaali:

läpinäkyvä muovi

Häikäisysuojan tyyppi:

ei ole

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Avauskulma (määritelty alue):

erittäin leveä säde >80°

Vaihdettava liitäntälaite:

kyllä

Kotelon pintakäsittely:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Suojausluokka:

I

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Leveys:

200 mm

Nimellisvirta-alue:

250...750 mA

Valonjako:

polttopistelinssi

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

epäsymmetrinen

Korkeus/syvyys:

61 mm

Kaapelointitapa:

soveltuu läpijohdotukseen

Valon väri:

valkoinen

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

-20...50 °C

Seinäasennus:

kyllä

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM3

Stroboskooppi-ilmiön mitta-arvo SVM:

0.012

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:

19

Säädettävä valovirta (lumen):

portaittain

Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

84 %

Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 75 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

76 %

Välkyntä-arvo Pst LM:

0.056

Tehokerroin:

0.94

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:

32

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Napojen lukumäärä:

3

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Säädettävä valonjako:

ei

Johtimen poikkipinta-ala:

1.5 mm²

Säädettävä värilämpötila:

portaittain

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Julkisivuvalaisin Sharp Wall Asym Antrasiitti, DIP-Kelvin 3000K / 4000K,DIP-mA: 1170-3100lm, 10,5-31W. IP65, IK10. Asym 80°x140°



Sharp Wall Asym on täydellinen julkisivuvalaisin pirteällä muotoilulla. Sen epäsymmetrinen valokuvio paitsi valaisee julkisivun myös levittää valoa sen edustalle, esimerkiksi viereisiin pysäköintipaikkoihin tai autotallin tai varaston portin eteen. Säädettävä valomäärä. Värilämpötila voidaan valita DIP-kytkimellä suoraan valaisimessa. Vaihdettava LED ja liitäntälaite. Iskunkestävä (IK10) ja kestävä jauhemaalaus pohjoismaisen ilmaston haasteisiin Mukautettava kallistuvalla valaisinpäällä, joten valoa voidaan suunnata 0-30°. Kulmakiinnike tarvikkeena sekä kiinnityslevy ohuille pelti- ja kevytbetonijulkisivuille. Helppo asennus erillisellä taustakappaleella ja ketjutettavalla pikaliittimellä, suora 230V liitäntä. Sopii pinta-asennettavalle kaapelille Valitse Sharp Wall Asym julkisivuvalaisimeksi, jossa yhdistyvät vankka kestävyys ja esteettinen terävyys.

HIDE-A-LITE -tuote

Tutustu HIDE-A-LITE-sarjaan