HIDE-A-LITE - Teollisuusvalaisin avoin Indline - IP23 25100 lm 150W 840 90° DA2

OEM Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7392971145792

Sähkönumero

4318359

Toimittajan tuotenumero

7217063

Tukkuerä

1

Indline XXL Wide, IP23 840 DALI-2, 25100lm, 150W, 90° valokeila.1587x295mm. L80 100 000h valaisin ja liitäntälaite.

Teräksestä valmistettu teollisuusvalaisin, jonka korkea tehokkuus täyttää teollisuuden vaatimukset joustavuuden ja pitkän käyttöiän suhteen. Korvaa T5- ja T8-valaisimet. Tässä versiossa 90° valokeila. Pienempi sähkönkulutus ja vähemmän huoltoa. Valaisimen molemmille sivuille strategisesti sijoitetut pikaliittimet mahdollistavat olemassa olevien johtojen käytön (ei koske Indline M). Harkittu rakenne mahdollistaa sekä LEDin, että ohjaimen vaihdon. DALI-2/Push-ohjaus. Valaisin sopii asennettavaksi valaisinkiskoon, ja siinä on avaimenreikä kattoasennusta varten. Integroitu vaijerikoukku ja koukkulukko mahdollistaa helpon naru/vaijeriripustuksen.