HIDE-A-LITE - Teollisuusvalaisin avoin Indline - IP23 25600 lm 150W 840 30° DA2

OEM Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7392971145778

Sähkönumero

4318357

Toimittajan tuotenumero

7217061

Tukkuerä

1

Indline XXL Narrow, IP23 840 DALI-2, 25600lm, 150W, 30° valokeila.1587x295mm. L80 100 000h valaisin ja liitäntälaite

Teräksestä valmistettu teollisuusvalaisin, jonka korkea tehokkuus täyttää teollisuuden vaatimukset joustavuuden ja pitkän käyttöiän suhteen. Korvaa T5- ja T8-valaisimet. Tässä versiossa 30° valokeila. Pienempi sähkönkulutus ja vähemmän huoltoa. Valaisimen molemmille sivuille strategisesti sijoitetut pikaliittimet mahdollistavat olemassa olevien johtojen käytön (ei koske Indline M). Harkittu rakenne mahdollistaa sekä LEDin, että ohjaimen vaihdon. DALI-2/Push-ohjaus. Valaisin sopii asennettavaksi valaisinkiskoon, ja siinä on avaimenreikä kattoasennusta varten. Integroitu vaijerikoukku ja koukkulukko mahdollistaa helpon naru/vaijeriripustuksen.