HIDE-A-LITE - Teollisuusvalaisin avoin Indline - IP23 25600lm 150W 840 30°

OEM Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 150 W

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 100000 h

  • Pituus - 1587 mm

  • Himmennys DALI - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7392971145747

Sähkönumero

4318354

Toimittajan tuotenumero

7217058

Tukkuerä

1

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

150 W

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

100000 h

Pituus:

1587 mm

Himmennys DALI:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Vaihdettava liitäntälaite:

kyllä

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Leveys:

295 mm

Painonappihimmennys:

ei

Nimellisvirta-alue:

325...575 mA

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

2

Korkeus/syvyys:

65 mm

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

-25...50 °C

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:

14

Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

91 %

Tehokerroin:

0.95

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:

22

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Napojen lukumäärä:

5

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Johtimen poikkipinta-ala:

2.5 mm²

Indline XXL Narrow, IP23 840, 25600lm, 150W, 30° valokeila. 1587x295mm.L80 100 000h valaisin ja liitäntälaite.

Teräksestä valmistettu teollisuusvalaisin, jonka korkea tehokkuus täyttää teollisuuden vaatimukset joustavuuden ja pitkän käyttöiän suhteen. Korvaa T5- ja T8-valaisimet. Pienempi sähkönkulutus ja vähemmän huoltoa. Valaisimen molemmille sivuille strategisesti sijoitetut pikaliittimet mahdollistavat olemassa olevien johtojen käytön. Harkittu rakenne mahdollistaa sekä LEDin että ohjaimen vaihdon. Valomäärä ja teho säädettävissä pienemmäksi DIP-SwitchPower ominaisuuden avulla. Tässä versiossa 30° valokeila. Valaisin sopii asennettavaksi valaisinkiskoon, ja siinä on avaimenreikä kattoasennusta varten. Integroitu vaijerikoukku ja koukkulukko mahdollistaa helpon naru/vaijeriripustuksen.

HIDE-A-LITE -tuote

Tutustu HIDE-A-LITE-sarjaan