HIDE-A-LITE - Teollisuusvalaisin avoin - IP23 11650lm 80W Asym

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 4000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho - 80 W
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 100000 h
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti - 11650...11650 lm
Pituus - 1375 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7392971152486
Sähkönumero
4318443
Toimittajan tuotenumero
7219993
Tukkuerä
2
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho:
80 W
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
100000 h
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:
11650...11650 lm
Pituus:
1375 mm
Liiketunnistin:
ei
Sisältää lampun:
kyllä
Kattoasennus:
kyllä
Ripustusasennus:
kyllä
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Vaihdettava liitäntälaite:
kyllä
Leveys:
112 mm
Nimellisvirta-alue:
350...500 mA
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Korkeus/syvyys:
73 mm
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:
-20...40 °C
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:
19
Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
92 %
Tehokerroin:
0.95
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:
30
Napojen lukumäärä:
5
Johtimen poikkipinta-ala:
2.5 mm²
Himmennettävä:
ei
Liitettävien johtimien poikkipinta-ala:
0.5...2.5 mm²
Sisältää 2019/2020/EU:n mukaisia tuotteita:
kyllä
Kokonaisharmoninen särö (THD):
10 %
Valaisimen valotehokkuus:
146...146 lm/W
Indline G2 IP23 Sport on Indline G2 IP23 -valaisimen versio suojaritilällä, suunniteltu liikuntahalleihin ja muihin aktiivikäyttöön tarkoitettuihin tiloihin. Eri sädekulmat ja epäsymmetrinen valonjako takaavat tasaisen ja tehokkaan valaistuksen – täydellinen suurille pinnoille. Valaisin toimitetaan valmiiksi asennetulla suojaritilällä ja täyttää pallotestivaatimukset. Kuten tavallisessa Indline G2 IP23 -versiossa, asennus on helppoa: pikalähtöliittimet molemmilla puolilla mahdollistavat asennuksen ilman valaisimen avaamista. Indline G2 IP23 Sport tarjoaa useita eri asennustapoja, kuten valaisinkiskoon, suoraan kattoon, seinään tai vaijeriripustuksella. Säädettävät katto- ja seinäkiinnikkeet saatavilla lisävarusteina.


