HIDE-A-LITE - Teollisuusvalaisin avoin - IP23 13050lm 80W

OEM Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 80 W

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 100000 h

  • Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti - 13050...13050 lm

  • Pituus - 1375 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7392971152462

Sähkönumero

4318441

Toimittajan tuotenumero

7219991

Tukkuerä

2

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

80 W

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

100000 h

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

13050...13050 lm

Pituus:

1375 mm

Liiketunnistin:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Kattoasennus:

kyllä

Ripustusasennus:

kyllä

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Vaihdettava liitäntälaite:

kyllä

Leveys:

112 mm

Nimellisvirta-alue:

350...500 mA

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Korkeus/syvyys:

73 mm

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

-20...40 °C

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:

19

Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

92 %

Tehokerroin:

0.95

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:

30

Napojen lukumäärä:

5

Johtimen poikkipinta-ala:

2.5 mm²

Himmennettävä:

ei

Liitettävien johtimien poikkipinta-ala:

0.5...2.5 mm²

Sisältää 2019/2020/EU:n mukaisia tuotteita:

kyllä

Kokonaisharmoninen särö (THD):

10 %

Valaisimen valotehokkuus:

163...163 lm/W

Urheiluhallivalaisin Indline G2 IP23 Sport M 60°, 10000-13050lm, 80W, L80 100 000h. On/off, DIP-kytkin tehon säätöön

Indline G2 IP23 Sport on Indline G2 IP23 -valaisimen versio suojaritilällä, suunniteltu liikuntahalleihin ja muihin aktiivikäyttöön tarkoitettuihin tiloihin. Eri sädekulmat ja epäsymmetrinen valonjako takaavat tasaisen ja tehokkaan valaistuksen – täydellinen suurille pinnoille. Valaisin toimitetaan valmiiksi asennetulla suojaritilällä ja täyttää pallotestivaatimukset. Kuten tavallisessa Indline G2 IP23 -versiossa, asennus on helppoa: pikalähtöliittimet molemmilla puolilla mahdollistavat asennuksen ilman valaisimen avaamista. Indline G2 IP23 Sport tarjoaa useita eri asennustapoja, kuten valaisinkiskoon, suoraan kattoon, seinään tai vaijeriripustuksella. Säädettävät katto- ja seinäkiinnikkeet saatavilla lisävarusteina.