HIDE-A-LITE - Teollisuusvalaisin avoin - IP23 13500lm 80W

OEM Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 80 W

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 100000 h

  • Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti - 13500...13500 lm

  • Pituus - 1375 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7392971152141

Sähkönumero

4318409

Toimittajan tuotenumero

7219959

Tukkuerä

2

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

80 W

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

100000 h

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

13500...13500 lm

Pituus:

1375 mm

Liiketunnistin:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Kattoasennus:

kyllä

Ripustusasennus:

kyllä

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Vaihdettava liitäntälaite:

kyllä

Leveys:

112 mm

Nimellisvirta-alue:

350...500 mA

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Korkeus/syvyys:

73 mm

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

-20...40 °C

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:

19

Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

92 %

Tehokerroin:

0.95

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:

30

Napojen lukumäärä:

5

Johtimen poikkipinta-ala:

2.5 mm²

Himmennettävä:

ei

Liitettävien johtimien poikkipinta-ala:

0.5...2.5 mm²

Sisältää 2019/2020/EU:n mukaisia tuotteita:

kyllä

Kokonaisharmoninen särö (THD):

10 %

Valaisimen valotehokkuus:

169...169 lm/W

Teollisuusvalaisin Indline G2 IP23 M 90°, 9550-13500lm, 53-80W, L80 100 000h. On/off, DIP-kytkin tehon säätöön

Indline G2 IP23 optimoi asennuksesi uudella tekniikalla ja älykkäillä ohjausratkaisuilla. Pikalähtöliittimet molemmilla puolilla mahdollistavat olemassa olevan kaapeloinnin käytön ilman valaisimen avaamista, mikä tekee asennuksesta nopeaa ja helppoa. Harkittu rakenne mahdollistaa sekä LED-moduulin että ohjaimen vaihdon, mikä helpottaa huoltoa. Indline G2 IP23 tarjoaa korkean hyötysuhteen, 12 kV ylijännitesuojan, DIP-kytkimellä säädettävän tehon sekä useita ohjausvaihtoehtoja – joustava valaistusratkaisu varastoihin, teollisuustiloihin ja päivittäistavarakauppoihin. Valaisin on suunniteltu asennettavaksi valaisinkiskoon ja siinä on avainreiät kattoasennusta varten, mukaan lukien järjestelmäkatot. Mukana integroitu vaijeriripustus, jossa koukku ja lukitus helpottavat asennusta linjaan.