HIDE-A-LITE - Teollisuusvalaisin avoin - IP23 13800lm 101W GR

OEM Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 101 W

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 100000 h

  • Sisältää lampun - kyllä

  • Pituus - 1660 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7392971150703

Sähkönumero

4318403

Toimittajan tuotenumero

7219287

Tukkuerä

2

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

101 W

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

100000 h

Sisältää lampun:

kyllä

Pituus:

1660 mm

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Nimellisvirta-alue:

200...350 mA

Vaihdettava liitäntälaite:

kyllä

Leveys:

102 mm

Korkeus/syvyys:

73 mm

Napojen lukumäärä:

5

Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

87 %

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:

35

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:

35

Tehokerroin:

0.94

Johtimen poikkipinta-ala:

2.5 mm²

Liiketunnistin:

ei

Liitettävien johtimien poikkipinta-ala:

0.5...2.5 mm²

Sisältää 2019/2020/EU:n mukaisia tuotteita:

kyllä

Himmennettävä:

ei

Teollisuusvalaisin Indline Basic IP23 L 85°, 7900–13800lm, 52–101W, L70 100 000h. On/off, DIP-kytkin tehon säätöön.

Indline Basic on teollisuusvalaisin perusmallina – kustannustehokas ratkaisu vanhojen T5- ja T8-loisteputkijärjestelmien korvaamiseen. Saatavana kahdessa koossa, M ja L, sekä vaihtoehtoina On/Off tai DALI-ohjaus. Harkittu rakenne mahdollistaa sekä LED-moduulin että ohjaimen vaihdon, mikä helpottaa huoltoa. On/Off-mallissa valovirtaa ja tehoa voidaan säätää alemmaksi DIP-kytkimellä. Mikroprismaattinen häikäisysuoja tuottaa tasaisen ja laadukkaan valon. Valaisin toimitetaan päädyillä, jotka voidaan avata.