HIDE-A-LITE - Teollisuusvalaisin avoin - IP23 15100lm 80W DA2 CLO

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 4000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho - 80 W
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 100000 h
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti - 15100...15100 lm
Pituus - 1375 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7392971152172
Sähkönumero
4318412
Toimittajan tuotenumero
7219962
Tukkuerä
2
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho:
80 W
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
100000 h
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:
15100...15100 lm
Pituus:
1375 mm
Liiketunnistin:
ei
Sisältää lampun:
kyllä
Kattoasennus:
kyllä
Ripustusasennus:
kyllä
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Himmennys DALI-2:
kyllä
Vaihdettava liitäntälaite:
kyllä
Leveys:
112 mm
Nimellisvirta-alue:
500...500 mA
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Korkeus/syvyys:
73 mm
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:
-20...40 °C
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:
19
Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
100 %
Tehokerroin:
0.93
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:
30
Napojen lukumäärä:
7
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):
kyllä
Johtimen poikkipinta-ala:
2.5 mm²
Himmennettävä:
kyllä
Liitettävien johtimien poikkipinta-ala:
0.5...2.5 mm²
Sisältää 2019/2020/EU:n mukaisia tuotteita:
kyllä
Kokonaisharmoninen särö (THD):
10 %
Valaisimen valotehokkuus:
189...189 lm/W
Indline G2 IP23 optimoi asennuksesi uudella tekniikalla ja älykkäillä ohjausratkaisuilla. Pikalähtöliittimet molemmilla puolilla mahdollistavat olemassa olevan kaapeloinnin käytön ilman valaisimen avaamista, mikä tekee asennuksesta nopeaa ja helppoa. Harkittu rakenne mahdollistaa sekä LED-moduulin että ohjaimen vaihdon, mikä helpottaa huoltoa. Indline G2 IP23 tarjoaa korkean hyötysuhteen, 12 kV ylijännitesuojan, DIP-kytkimellä säädettävän tehon sekä useita ohjausvaihtoehtoja – joustava valaistusratkaisu varastoihin, teollisuustiloihin ja päivittäistavarakauppoihin. Valaisin on suunniteltu asennettavaksi valaisinkiskoon ja siinä on avainreiät kattoasennusta varten, mukaan lukien järjestelmäkatot. Mukana integroitu vaijeriripustus, jossa koukku ja lukitus helpottavat asennusta linjaan.


