HIDE-A-LITE - Teollisuusvalaisin avoin - IP23 15400lm 80W DA2 CLO

OEM Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 80 W

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 100000 h

  • Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti - 15400...15400 lm

  • Pituus - 1375 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7392971152165

Sähkönumero

4318411

Toimittajan tuotenumero

7219961

Tukkuerä

2

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

80 W

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

100000 h

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

15400...15400 lm

Pituus:

1375 mm

Liiketunnistin:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Kattoasennus:

kyllä

Ripustusasennus:

kyllä

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Himmennys DALI-2:

kyllä

Vaihdettava liitäntälaite:

kyllä

Leveys:

112 mm

Nimellisvirta-alue:

500...500 mA

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Korkeus/syvyys:

73 mm

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

-20...40 °C

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:

19

Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

100 %

Tehokerroin:

0.93

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:

30

Napojen lukumäärä:

7

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

kyllä

Johtimen poikkipinta-ala:

2.5 mm²

Himmennettävä:

kyllä

Liitettävien johtimien poikkipinta-ala:

0.5...2.5 mm²

Sisältää 2019/2020/EU:n mukaisia tuotteita:

kyllä

Kokonaisharmoninen särö (THD):

10 %

Valaisimen valotehokkuus:

192...192 lm/W

Teollisuusvalaisin Indline G2 IP23 M 30° DALI CLO, 15400lm, 80W, L100 100 000h. DALI CLO -ohjain sisältyy.

Indline G2 IP23 optimoi asennuksesi uudella tekniikalla ja älykkäillä ohjausratkaisuilla. Pikalähtöliittimet molemmilla puolilla mahdollistavat olemassa olevan kaapeloinnin käytön ilman valaisimen avaamista, mikä tekee asennuksesta nopeaa ja helppoa. Harkittu rakenne mahdollistaa sekä LED-moduulin että ohjaimen vaihdon, mikä helpottaa huoltoa. Indline G2 IP23 tarjoaa korkean hyötysuhteen, 12 kV ylijännitesuojan, DIP-kytkimellä säädettävän tehon sekä useita ohjausvaihtoehtoja – joustava valaistusratkaisu varastoihin, teollisuustiloihin ja päivittäistavarakauppoihin. Valaisin on suunniteltu asennettavaksi valaisinkiskoon ja siinä on avainreiät kattoasennusta varten, mukaan lukien järjestelmäkatot. Mukana integroitu vaijeriripustus, jossa koukku ja lukitus helpottavat asennusta linjaan.