HIDE-A-LITE - Teollisuusvalaisin avoin - IP23 8900lm 60W 4K GR DA2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 4000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho - 60 W
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 100000 h
Sisältää lampun - kyllä
Pituus - 1374 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7392971150697
Sähkönumero
4318402
Toimittajan tuotenumero
7219286
Tukkuerä
2
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho:
60 W
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
100000 h
Sisältää lampun:
kyllä
Pituus:
1374 mm
Himmennys DALI-2:
kyllä
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Nimellisvirta-alue:
350...350 mA
Vaihdettava liitäntälaite:
kyllä
Leveys:
102 mm
Korkeus/syvyys:
73 mm
Napojen lukumäärä:
7
Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
89 %
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:
15
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:
25
Tehokerroin:
0.89
Johtimen poikkipinta-ala:
2.5 mm²
Liiketunnistin:
ei
Liitettävien johtimien poikkipinta-ala:
0.5...2.5 mm²
Sisältää 2019/2020/EU:n mukaisia tuotteita:
kyllä
Himmennettävä:
kyllä


