HIDE-A-LITE - Teollisuusvalaisin roiskevesi - IP44 4400lm 28W 3/4K WH DA2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 3000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho - 28 W
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 100000 h
Pituus - 680 mm
Himmennys DALI - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7392971149288
Sähkönumero
4318381
Toimittajan tuotenumero
7218587
Tukkuerä
6
Värilämpötila-alue:
3000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho:
28 W
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
100000 h
Pituus:
680 mm
Himmennys DALI:
kyllä
Sisältää lampun:
kyllä
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Soveltuu turvavalaistukseen:
ei
Vaihdettava liitäntälaite:
kyllä
Leveys:
150 mm
Nimellisvirta-alue:
500...800 mA
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Korkeus/syvyys:
50 mm
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:
-25...65 °C
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:
20
Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
91 %
Tehokerroin:
0.95
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:
40
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
kyllä
Napojen lukumäärä:
5
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):
ei
Johtimen poikkipinta-ala:
2.5 mm²
Erittäin tehokas loisteputken korvaaja. DALI-2 ohjaus. Runko valkoiseksi maalattua teräslevyä, patentoidut taittuvat päädyt ja prismamainen, iskunkestävä polykarbonaattikupu huurrekalvolla tasaista valonjakaumaa varten. Päädyt ja kupu kierrätysmuovia. Vaihdettava LED ja liitäntälaite, mahdollisuus valita värilämpötila sekä valon määrän säätö DIP-kytkimillä. Pikaliittimet molemmissa päissä ketjutusta varten. Läpijohdotus 5x2,5mm2 vakiona. Liteline G2 on täydellinen valinta, kun valon tarve on suuri ja suorituskykyvaatimukset korkeat, kuten tuotantotiloissa, korjaamossa tai varastoissa.
HIDE-A-LITE -tuote
Tutustu HIDE-A-LITE-sarjaan


