HIDE-A-LITE - Teollisuusvalaisin roiskevesi - IP44 4400lm 28W 3/4K WH S

OEM Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 3000...4000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 28 W

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 100000 h

  • Pituus - 680 mm

  • Himmennys DALI - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

625 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

7392971149257

Sähkönumero

4318378

Toimittajan tuotenumero

7218584

Tukkuerä

6

Värilämpötila-alue:

3000...4000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

28 W

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

100000 h

Pituus:

680 mm

Himmennys DALI:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Soveltuu turvavalaistukseen:

ei

Vaihdettava liitäntälaite:

kyllä

Leveys:

150 mm

Nimellisvirta-alue:

500...800 mA

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Korkeus/syvyys:

50 mm

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

-25...65 °C

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:

20

Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

91 %

Tehokerroin:

0.97

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:

40

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

kyllä

Napojen lukumäärä:

5

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Johtimen poikkipinta-ala:

2.5 mm²

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Liteline G2 IP44 600 S DIP-kelvin 3000K/4000K, 2700-4400lm, 28W, 110°valokeila. Mikroaaltosensori, L80 100 000h. D-merkitty.

Erittäin tehokas loisteputken korvaaja. Sensoriohjaus. Runko valkoiseksi maalattua teräslevyä, patentoidut taittuvat päädyt ja prismamainen, iskunkestävä polykarbonaattikupu huurrekalvolla tasaista valonjakaumaa varten. Päädyt ja kupu kierrätysmuovia. Vaihdettava LED ja liitäntälaite, mahdollisuus valita värilämpötila sekä valon määrän säätö DIP-kytkimillä. Pikaliittimet molemmissa päissä ketjutusta varten. Läpijohdotus 5x2,5mm2 vakiona. Liteline G2 on täydellinen valinta, kun valon tarve on suuri ja suorituskykyvaatimukset korkeat, kuten tuotantotiloissa, korjaamossa tai varastoissa.

HIDE-A-LITE -tuote

Tutustu HIDE-A-LITE-sarjaan