HIDE-A-LITE - Teollisuusvalaisin roiskevesi - IP44 6300 40W 3/4K WH PIR

OEM Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 3000...4000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 40 W

  • Kotelointiluokka (IP) - IP44

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 100000 h

  • Värintoistoindeksi - 80-89

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

1 287 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

7392971158655

Sähkönumero

4318399

Toimittajan tuotenumero

7221420

Tukkuerä

1

Värilämpötila-alue:

3000...4000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

40 W

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

100000 h

Värintoistoindeksi:

80-89

Valonlähteen tyyppi:

LED, vaihdettava

Iskunkestävyysluokka:

IK10

Avauskulma (määritelty alue):

erittäin leveä säde >80°

Himmennys DALI:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

3700...6300 lm

Rungon väri:

valkoinen

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Kotelon/suojuksen materiaali:

teräs

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Jännitetyyppi:

AC

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Nimellisvirta-alue:

500...800 mA

Vaihdettava liitäntälaite:

kyllä

Valon väri:

valkoinen

Valonjako:

hajottava linssi/optiikka/paneeli

Leveys:

150 mm

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Heijastin:

ei ole

Pituus:

1175 mm

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM3

Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

91 %

Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 100 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

80 %

Suojausluokka:

I

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

kyllä

Tehokerroin:

0.97

Säädettävä värilämpötila:

portaittain

Säädettävä valonjako:

ei

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

A

Säädettävä valovirta (lumen):

portaittain

Korkeus/syvyys:

50 mm

Kaapelointitapa:

soveltuu läpijohdotukseen

Napojen lukumäärä:

5

Johtimen poikkipinta-ala:

2.5 mm²

Sisältää suojakannen/-kuvun:

kyllä

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:

30

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:

45

Himmennettävä:

ei

Liiketunnistin:

kyllä

Ripustusasennus:

kyllä

Valotunnistimella:

kyllä

Seinäasennus:

kyllä

Liitettävien johtimien poikkipinta-ala:

0.5...2.5 mm²

Liiketunnistimen/läsnäolotunnistimen teknologia:

passiivinen infrapuna

Valaisimen valotehokkuus:

142...158 lm/W

Kattoasennus:

kyllä

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Liteline G2 IP44 1200 PIR DIP-Kelvin 3000K/4000K, 3700-6300lm, 400W, valokeila 110°, PIR-sensori, L80 100 000h

Liteline G2 IP44 on erittäin tehokas loisteputkien korvaaja useilla ohjausvaihtoehdoilla. Se on mukautettu ympäristöihin, joissa on korkeat valaistusvaatimukset, kuten teollisuuteen, tuotantotiloihin ja logistiikkakeskuksiin. Runko valkoiseksi maalattua teräslevyä. Tasainen valojako prismaattisen kuvun ansiosta. Kuvuvussa on irroitettava huurrettu kalvo valomäärän lisäämiseksi. Taitettavat, patentoidut päädyt, joissa on kaapelin läpiviennit kummassakin päässä ja kaksi keskellä asennuksen helpottamiseksi. Päädyssä PIR-sensori, jossa on säädettävä kantama, päivänvalo ja viiveaika. PIR-versio voi ohjata useita ulkoisia valaisimia, enintään 300W. Sisäänrakennettu DIP-kytkin (3000K/4000K) värilämpötilan helppoon valintaan. Sisäänrakennettu DIP-kytkin valovirran valintaan. Vaihdettava LED ja liitäntälaite. Prismaattinen kupu sekä päädyt ovat kierrätysmuovia.