HIDE-A-LITE - Teollisuusvalaisin suljettu - IP66 8400lm 52W 3/4K GR DA2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 3000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho - 52 W
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 100000 h
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti - 5400...8400 lm
Pituus - 1595 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
1 734 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
7392971150659
Sähkönumero
4318398
Toimittajan tuotenumero
7219270
Tukkuerä
4
Värilämpötila-alue:
3000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho:
52 W
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
100000 h
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:
5400...8400 lm
Pituus:
1595 mm
Liiketunnistin:
ei
Sisältää lampun:
kyllä
Kattoasennus:
kyllä
Ripustusasennus:
kyllä
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Himmennys DALI-2:
kyllä
Vaihdettava liitäntälaite:
kyllä
Leveys:
77 mm
Nimellisvirta-alue:
700...1050 mA
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Korkeus/syvyys:
72 mm
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:
-25...35 °C
Seinäasennus:
kyllä
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:
35
Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
92 %
Tehokerroin:
0.95
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:
35
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
kyllä
Napojen lukumäärä:
5
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):
ei
Johtimen poikkipinta-ala:
2.5 mm²
Himmennettävä:
kyllä
Liitettävien johtimien poikkipinta-ala:
0.5...2.5 mm²
Sisältää 2019/2020/EU:n mukaisia tuotteita:
kyllä
Kokonaisharmoninen särö (THD):
10 %
Valaisimen valotehokkuus:
158...162 lm/W
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Liteline IP66+ on valaisin vaativiin ympäristöihin. Se on suunniteltu kestämään korroosiota ja soveltuu tiloihin kuten sikalat, karjarakennukset ja tallit. Huolellisesti suunnitellun rakenteen ansiosta liitäntä ja ohjausyksikköön pääsy onnistuvat ilman kupuosan avaamista. Valaistusta voidaan ohjata On/Off- tai DALI-ohjauksella. Liikuteltavat kiinnikkeet tekevät asennuksesta nopeaa ja sujuvaa. Liteline IP66+:ssa on vaihdettava LED ja ohjain, valittavissa oleva värilämpötila 3000K/4000K sekä valovirran säätö DIP-kytkimellä. Läpikytkentä On/Off 5x2,5 mm². M20-kaapeliläpivienti molemmissa päädyissä sekä lisätarvike, jossa kaksi M20-läpivientiä tarpeen mukaan. Soveltuu asennettavaksi valaisinkiskoon, kattokiinnitykseen avainreikien avulla sekä mukana tulevalla vaijeriripustuksella, jossa on koukku ja lukitus. D-merkintä osoittaa, että valaisin soveltuu ympäristöihin, joissa on kohonnut palovaara.
HIDE-A-LITE -tuote
Tutustu HIDE-A-LITE-sarjaan


