HIDE-A-LITE - Teollisuusvalaisin suljettu - IP66 8550lm 55W 3/4K GR

OEM Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 3000...4000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 55 W

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 100000 h

  • Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti - 5500...8550 lm

  • Pituus - 1595 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

1 160 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

7392971150642

Sähkönumero

4318397

Toimittajan tuotenumero

7219269

Tukkuerä

4

Värilämpötila-alue:

3000...4000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

55 W

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

100000 h

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

5500...8550 lm

Pituus:

1595 mm

Liiketunnistin:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Kattoasennus:

kyllä

Ripustusasennus:

kyllä

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Vaihdettava liitäntälaite:

kyllä

Leveys:

77 mm

Nimellisvirta-alue:

700...1050 mA

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Korkeus/syvyys:

72 mm

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

-25...35 °C

Seinäasennus:

kyllä

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:

35

Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

92 %

Tehokerroin:

0.93

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:

35

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

kyllä

Napojen lukumäärä:

5

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Johtimen poikkipinta-ala:

2.5 mm²

Himmennettävä:

ei

Liitettävien johtimien poikkipinta-ala:

0.5...2.5 mm²

Sisältää 2019/2020/EU:n mukaisia tuotteita:

kyllä

Kokonaisharmoninen särö (THD):

10 %

Valaisimen valotehokkuus:

155...157 lm/W

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Teollisuusvalaisin Liteline IP66+ 1500 3000/4000K, 5500-8550lm, 36-55W. D-merkintä, IK07. On/off, DIP-kytkin tehon säätöön

Liteline IP66+ on valaisin vaativiin ympäristöihin. Se on suunniteltu kestämään korroosiota ja soveltuu tiloihin kuten sikalat, karjarakennukset ja tallit. Huolellisesti suunnitellun rakenteen ansiosta liitäntä ja ohjausyksikköön pääsy onnistuvat ilman kupuosan avaamista. Valaistusta voidaan ohjata On/Off- tai DALI-ohjauksella. Liikuteltavat kiinnikkeet tekevät asennuksesta nopeaa ja sujuvaa. Liteline IP66+:ssa on vaihdettava LED ja ohjain, valittavissa oleva värilämpötila 3000K/4000K sekä valovirran säätö DIP-kytkimellä. Läpikytkentä On/Off 5x2,5 mm². M20-kaapeliläpivienti molemmissa päädyissä sekä lisätarvike, jossa kaksi M20-läpivientiä tarpeen mukaan. Soveltuu asennettavaksi valaisinkiskoon, kattokiinnitykseen avainreikien avulla sekä mukana tulevalla vaijeriripustuksella, jossa on koukku ja lukitus. D-merkintä osoittaa, että valaisin soveltuu ympäristöihin, joissa on kohonnut palovaara.