HIDE-A-LITE - Teollisuusvalaisin suljettu LitelineIP65 - IP65 5150lm 40W 840 GR BLE DA2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Järjestelmän enimmäisteho:
40 WTärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 4000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho - 40 W
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 100000 h
Pituus - 1345 mm
Himmennys DALI - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
929 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
7392971146881
Sähkönumero
4318371
Toimittajan tuotenumero
7217691
Tukkuerä
4
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho:
40 W
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
100000 h
Pituus:
1345 mm
Himmennys DALI:
kyllä
Sisältää lampun:
kyllä
Himmennys 1-10 V:
ei
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys 0-10 V:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Soveltuu turvavalaistukseen:
ei
Himmennys RF:
ei
Vaihdettava liitäntälaite:
kyllä
Himmennys ohjelmoitavissa:
kyllä
Himmennys Zigbee:
ei
Leveys:
84 mm
Painonappihimmennys:
kyllä
Nimellisvirta-alue:
300...300 mA
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Himmennys DMX:
ei
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Korkeus/syvyys:
83.5 mm
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys potentiometri:
ei
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:
-25...50 °C
Bluetooth -ohjattava:
kyllä
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:
17
Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
88 %
Tehokerroin:
0.95
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:
28
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
kyllä
Napojen lukumäärä:
5
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):
ei
Johtimen poikkipinta-ala:
2.5 mm²
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Erittäin tehokas loisteputken korvaaja, ohjaus Bluetoothilla tai DALI:lla. Liukuvat yleiskiinnikkeet ja erillinen kytkentätila päädyissä. Pikaliittimet 5x2,5mm2 läpijohdotusta varten vakiona, holkkitiivisteet M20 ja läpiviennit kummassakin päädyssä. Mukautettu asennettavaksi valaisinkiskoon, avaimenreikä kattoasennusta varten ja integroitu vaijeriripustus koukulla ja koukkulukolla. D-merkitty, IP65- ja IK09-luokiteltu asennettaviksi vaativiin ympäristöihin ja tiloihin, joissa on korkeampi palovaara. Liteline IP65 sopii täydellisesti pysäköintitaloihin, työpajoihin sekä pölyisiin ja likaisiin tiloihin.
HIDE-A-LITE -tuote
Tutustu HIDE-A-LITE-sarjaan


