HIDE-A-LITE - Teollisuusvalaisin suljettu LitelineIP65 - IP65 6850lm 50W 840 GR BLE DA2

OEM Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Järjestelmän enimmäisteho:

50 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot39 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot40 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot53 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot59 W

Pituus:

1625 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1345 mm

Himmennys DALI:

kyllä
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotei

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 50 W

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 100000 h

  • Pituus - 1625 mm

  • Himmennys DALI - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

1 108 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

7392971146898

Sähkönumero

4318372

Toimittajan tuotenumero

7217692

Tukkuerä

4

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

50 W

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

100000 h

Pituus:

1625 mm

Himmennys DALI:

kyllä

Sisältää lampun:

kyllä

Himmennys 1-10 V:

ei

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys 0-10 V:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Soveltuu turvavalaistukseen:

ei

Himmennys RF:

ei

Vaihdettava liitäntälaite:

kyllä

Himmennys ohjelmoitavissa:

kyllä

Himmennys Zigbee:

ei

Leveys:

84 mm

Painonappihimmennys:

kyllä

Nimellisvirta-alue:

350...350 mA

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Himmennys DMX:

ei

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Korkeus/syvyys:

83.5 mm

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

-25...50 °C

Bluetooth -ohjattava:

kyllä

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:

17

Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

88 %

Tehokerroin:

0.95

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:

28

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

kyllä

Napojen lukumäärä:

5

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Johtimen poikkipinta-ala:

2.5 mm²

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Teollisuusvalaisin Liteline IP65 1500 840 Bluetooth, 6850lm, 50W.D-merkitty, IK09-polykarbonaattikupu. Bluetooth ja DALI-2

Erittäin tehokas loisteputken korvaaja, ohjaus Bluetoothilla tai DALI:lla. Liukuvat yleiskiinnikkeet ja erillinen kytkentätila päädyissä. Pikaliittimet 5x2,5mm2 läpijohdotusta varten vakiona, holkkitiivisteet M20 ja läpiviennit kummassakin päädyssä. Mukautettu asennettavaksi valaisinkiskoon, avaimenreikä kattoasennusta varten ja integroitu vaijeriripustus koukulla ja koukkulukolla. D-merkitty, IP65- ja IK09-luokiteltu asennettaviksi vaativiin ympäristöihin ja tiloihin, joissa on korkeampi palovaara. Liteline IP65 sopii täydellisesti pysäköintitaloihin, työpajoihin sekä pölyisiin ja likaisiin tiloihin.

HIDE-A-LITE -tuote

Tutustu HIDE-A-LITE-sarjaan